※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベンチレーションパネル(スチール製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)482 ブラック(マンセルN1.0) 注文コード12999825 品番RVP-0448F-H0
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は幅・色など7種類から選べます 他の種類を見る

19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。
ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。
19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネル

幅(mm)482 質量(kg)0.24 ブラック(マンセルN1.0) 高さ(mm)43.7 寸法高さ1U 奥行(mm)15 規格19インチ規格:EIA 主材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする