M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換マウンタ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12999920 品番HDM-45B
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

M.2 SATA SSDを2.5インチSATA SSDにするケースです。
7mm厚の2.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、ノートパソコンやリムーバブルラックへの取り付けもできます。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。

付属品カバー固定用タッピングネジ×6、M.2カード固定用ネジ×1 ブラック 適合規格SATA Revision 3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×7 材質(ケース)プラスチック 対応M.2カードタイプ:Key B/B-M、2280 コネクタM.2 (Key B)、SATA オス (データ7ピン、電源15ピン) データ転送速度最大6Gb/s (理論値)
注意
※SATA SSD専用です。NVMe SSDには対応しません。
※カードタイプ2280専用です。2230/2242/2260のカードタイプには対応しません。
※SATAコネクタはラッチコネクタに対応しません。
※macOS/Linuxに対応しますが、メーカーではサポートおよび保証対象外とさせていただきます。
※本製品を固定するネジ (ミリネジ) は別途ご用意ください。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
SATA SSDの変換用として
本州採石有限会社 様

Nvmeは2台あるけど、SATA用は1台しか無かったので、追加購入。仕様には満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする