注意
※本体底部 (CPUとの接触面) の保護シートをはがしてから、CPUに設置してください。
※全ての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※安定動作には吸気・排気ファンなどを付け、ケース内の温度管理をすることをおすすめします。
※マザーボードレイアウトにより、物理的に設置できない場合があります。
※設置の際、マザーボードを傷つけないようご注意ください。なお、その際に発生したマザーボード破損などは保証いたしかねます。
※PWMファンの動作はマザーボード (BIOS) によって変わります。
※PWM動作を有効にするため、設定が必要な場合があります。
※一般的な3ピンコネクタに接続した場合は、パルス出力対応3ピンファンと同様に動作します。