キソ点検口

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13000087 品番SPK-N150
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

次世代省エネに対応した浴室区画部分の断熱点検口。

材質枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン)、ロック:PP、気密材:EPDM(発泡ゴム) 寸法(mm)150×375×652 適合高さ(mm)基礎:350〜500 幅(mm)基礎:150対応 ホワイト 熱貫流率(W/m2・K)0.53 熱抵抗値(m2K/W)1.7
注意
※本製品に不必要な打撃や加工を加えないでください。
※火気に近づけないでください。本製品が変形する恐れがあります。
※本製品の汚れは柔らかい布やスポンジに水を湿らせ中性洗剤をつけて拭いてください。ブラシ・クレンザー及びシンナー等の溶剤は使用しないでください。
※本製品の分解・改造等は行わないでください。
※本製品の養生シートは施工時は剥がさないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00268914
2018-05-14
用途:
建物の基礎に設置。断熱仕様に対応。
その他業種

製品構造の割にやや高価な製品。製品の梱包にもう少し気を使っても良いのでは?

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする