仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)1004
出力(W)最大144
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)
電源DC48〜56V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×107×152
材質(ケース)IP30 アルミニウム
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
機能管理機能あり
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75