マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
マーテック クルクル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13000708
品番
MTCKL-L
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。
チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。
使用荷重(t)
参考:4.2
質量(kg)
5.4
サイズ
L
寸法L(mm)
469
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
フック/B:55
注意
矢板の引き抜き作業には使用しないでください。