BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの 芯だし・位置測定
ベースマスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13001557
品番
BM-50MH
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1
質量(g)
240
高さ精度(mm)
50+0.005
バッテリー
SR44×2個
測定圧力
0.3N
最小測定管径(Φmm)
0.05
繰返し精度
±1μm
信号方式
発光リング点灯(緑)
バッテリー稼動時間
連続8時間