閉止フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13002686 品番 316LBF5K200A
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
呼び径(A)200 外径(mm)320 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数8 呼び圧力5K 材質SUS F316L 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ 外径D(Φmm)320 厚さt(mm)20 ボルト数8 ボルト穴中心径(C)(Φmm)280 ボルト穴径h(Φmm)23 ねじの呼びボルト:M20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする