平面座閉止フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13002808 品番 304BDRF20K80A
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)80 外径(mm)200 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数8 材質SUS F304 形状平面座閉止フランジ 高さ(mm)平面座:f2 種類ステンレス製管フランジ 外径D(Φmm)200 厚さt(mm)22 ボルト穴中心径(C)(Φmm)160 寸法g(Φmm)平面座:132 ボルト穴径h(Φmm)23 ねじの呼びボルト:M20 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力20K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする