イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13002966
品番
304STN100A
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
六角ニップル
種類
ステンレス製ねじ込み式管継手
寸法L(mm)
92
寸法d(mm)
99
寸法S(mm)
十角120
寸法E(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径d1
R4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材