ステンレス製ねじ込み式管継手 両ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13002984 品番304N100A
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質304(SUS 304 TP) 形状両ニップル 種類ステンレス製ねじ込み式管継手 寸法L(mm)90 寸法D(mm)114.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d1R4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする