インクジェット複合機 G3370

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13003079 品番G3370BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンスしやすく安心の使いやすさ、特大容量タンク搭載エントリー複合機。
補充の手間を削減!「特大容量タンク」
インクボトル各色1本でブラック最大6000枚※、カラー最大7700枚※の大量出力が可能です。特大容量「ギガタンク」だからカートリッジ式と比べて交換頻度も少なく済み、コストを気にせず印刷できます。
※2回目以降に充填するインクボトル使用、印字可能枚数(A4カラー文書ISO/IEC 24712使用)は、キヤノン独自の測定方法で算出。
経費削減に貢献する「低ランニングコスト」
1枚当たりのプリント代が大幅にダウン。印刷する機会が多い業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。
「4色ハイブリッドインク」で写真も文書も幅広く
写真印刷には発色の良い染料インク、文書印刷にはシャープな顔料ブラックインクのハイブリッドシステム採用により、より美しい表現を可能にし、幅広いプリントに対応しています。
修理の手間を省き、使えない時間をなくす「本体のプリントヘッド交換」
メンテナンスカートリッジとともにご自身で本体のプリントヘッドが交換できるので、修理に出す手間が省けます。
スマホからのプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」
スマホから簡単にプリントできる「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」、写真のレイアウトや加工ができる「Easy-PhotoPrint Editor」や「Creative Parkアプリ」などのアプリ機能により、便利で多彩なプリントを楽しめます。
本体に触れずにプリント※までできる「Wi-Fi &自動電源ON」
パソコンやスマホ・タブレットからプリント指示をすると、プリンターの電源が自動的にオン。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。Wi-Fiルーターなしでもプリント&スキャンできるダイレクト接続にも対応しており、一度設定しておくだけでプリントがさらに便利になります。また、クラウドからのプリントにも対応しています。
※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。プリンターの設定より変更してご利用ください。
置き場所を選ばないコンパクトサイズ
見やすい1.35型液晶を搭載。コピーやスキャンにも対応し、使いやすく多機能ながらも、リビングや書斎などに置けるコンパクトサイズで置き場所を選びません。

付属品インクボトル(GI-31C/31M/31Y/31PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)約6(プリントヘッド、インクタンクを含む) ブラック シリーズPIXUS 枚数連続コピー:1〜99枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約416(横)×337×177(カセット収納時・トレイ類/突起部を含まず) インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB※ ※パソコン側が対応している必要あり 最大解像度4800(横)×1200(縦) 液晶モニター1.35型液晶 プリント方式インクジェット方式 給紙可能枚数普通紙 100枚、郵便はがき 40枚 プリントヘッド(総ノズル数)1792 使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・A6・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・商用10号封筒・DL封筒・はがき・郵便往復はがき・名刺・六切・2L判・L判・KGサイズ・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・ユーザー定義サイズ(幅55〜216mm・長さ89〜1200mm) 給紙方式後トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 色数4色ハイブリッド(独立インクタンク) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13003079 G3370BK 02722986 G3390BK インクジェット複合機 G3390 Canon インクジェット複合機 G3390 Canon 1台 36,980
欠品中
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする