インクジェットプリンター G1330

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13003097 品番5809C001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

特大容量タンク搭載エントリープリンター。
補充の手間を削減!「特大容量タンク」
インクボトル各色1本でブラック最大6000枚※、カラー最大7700枚※の大量出力が可能です。特大容量「ギガタンク」だからカートリッジ式と比べて交換頻度も少なく済み、コストを気にせず印刷できます。
※2回目以降に充填するインクボトル使用、印字可能枚数(A4カラー文書ISO/IEC 24712使用)は、キヤノン独自の測定方法で算出。
経費削減に貢献する「低ランニングコスト」
1枚当たりのプリント代が大幅にダウン。印刷する機会が多い業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。
「4色ハイブリッドインク」で写真も文書も幅広く
写真印刷には発色の良い染料インク、文書印刷にはシャープな顔料ブラックインクのハイブリッドシステム採用により、より美しい表現を可能にし、幅広いプリントに対応しています。
修理の手間を省き、使えない時間をなくす「本体のプリントヘッド交換」
メンテナンスカートリッジとともにご自身で本体のプリントヘッドが交換できるので、修理に出す手間が省けます。
置き場所を選ばないコンパクトサイズ
最長1200mmという長尺用紙印刷やポスター印刷などビジネスにも対応可能ながらも、リビングや書斎などに置けるコンパクトサイズで置き場所を選びません。

付属品インクボトル(GI-31C/31M/31Y/31PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)約4.6(プリントヘッド、インクを含む) シリーズPIXUS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約416(横)×330×146(カセット収納時・トレイ類/突起部を含まず) 用紙使用可能:普通紙、光沢紙※、マット紙※、 郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット※、貼ってはがせるプリントシール※、オリジナルマグネットシート※、アイロンプリントシート(※キヤノン純正紙のみ対応) インターフェース(PC用)Hi-Speed USB※ ※パソコン側が対応している必要あり 最大解像度4800(横)×1200(縦) プリント方式インクジェット方式 給紙可能枚数普通紙 100枚、郵便はがき 40枚 プリントヘッド(総ノズル数)1792 使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・A6・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・商用10号封筒・DL封筒・はがき・郵便往復はがき・名刺・六切・2L判・L判・KGサイズ・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・ユーザー定義サイズ(幅55〜216mm・長さ89〜1200mm) 給紙方式後トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 色数4色ハイブリッド(独立インクタンク) グリーン購入法適合 商品タイププリンター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする