ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
150A
呼び径(B)
6B
材質
FSGP
注文コード
13004059
品番
JIS 45E(L) FSGP 6B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,060
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
呼び径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
150A
呼び径(B)
6B
材質
FSGP
厚さT(mm)
5
形状
エルボ
品番
45EL
寸法H(mm)
94.7
外径OD(Φmm)
165.2
内径ID(Φmm)
160.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材