ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004068
品番
JIS(NBG) 45E(L) FSGP 5B
参考基準価格(税別)
¥15,080
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
125A
呼び径(B)
5B
材質
FSGP
形状
エルボ
品番
G 45EL
寸法H(mm)
78.9
厚さT(mm)
4.5
外径OD(Φmm)
139.8
内径ID(Φmm)
135.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材