ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004095
品番
JIS 45E(L) PT370 6B S40
参考基準価格(税別)
¥26,190
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150A
呼び径(B)
6B
材質
PT370
厚さT(mm)
7.1
形状
エルボ
品番
45EL
寸法H(mm)
94.7
外径OD(Φmm)
165.2
内径ID(Φmm)
158.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材