VENTION
8K HDMI ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ケーブル長(m)
1.5
1
1.5
2
3
5
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13005809
品番
AA-1321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
8K対応HDMI2.1ケーブル
リフレッシュレート144Hz、21:9広角の映像をお届け
Real HDRはすべてのディテールを鋭く映し、12Bitの色域で素晴らしい映像をお届けします。
材質
接合部分:金メッキ、シーリング:アルミホイル+編組メタル、コンダクター:純銅
色
ブラック
タイプ
接合:HDMI Standard
ケーブル長(m)
1.5
AWG
28AWG
解像度
1080P/160Hz, 2K/144Hz, 4K,/120Hz, 8K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
HDMI規格
HDMI 2.1
材質(シェル)
PVC