VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 変換・延長アダプタ
DisplayPortオス-HDMIメス 4Kアダプター
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006080
品番
HB-2342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
DisplayPortオス - HDMIメス 4Kアダプター
インターフェース
DPオス、HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
4K/30Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
CH7530A
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - メス
材質(シェル)
PVC
注意
※DisplayPort to HDMI一方通行のみです。