2Port HDMI 双方向スイッチャー / シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13006107 品番AF-2373
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2Port HDMI 双方向スイッチャー
双方向通信をワンボタンで切り替え
ノートPCから2台のディスプレイへと、ノートPCとPS4からディスプレイ1台への2つのモードがあります。

ポート数2 通信方式1入力2出力、2入力1出力 インターフェースHDMIメス プラグニッケルメッキ 解像度4K / 60Hz 下位互換性 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプASW3410 + ASW3157 HDMI規格HDMI 2.0 材質(シェル)アルミニウムシェル
注意
※両方向変換可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする