VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの 切替器/分配器/コンバーター
VENTIONの ディスプレイ切替器/分配器
3イン1アウトHDMIスイッチャー / グレーメタルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006116
品番
AF-2403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
3画面自由に切り替え、3イン1アウトHDMIスイッチャー
電源
DC 5V/1A
通信方式
HDMI入力、HDMI出力
インターフェース
HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
4K 30Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
HDMI規格
HDMI 1.4
材質(シェル)
ABS+アルミニウム合金
注意
※3in 1out一方通行のみです。