VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの 切替器/分配器/コンバーター
VENTIONの ディスプレイ切替器/分配器
1イン4アウトHDMIスプリッター / ブラック
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006150
品番
AC-2496
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
さらに多くのHDMI機器に接続、1イン4アウトHDMIスプリッター
電源
USB Type-A
出力方式
HDMIからHDMI(インプットからアウトプット)
インターフェース
HDMI Aメス、DC電源ポート
プラグ
金メッキ
解像度
4K 30Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
SII987B
HDMI規格
HDMI 1.4
材質(シェル)
ABS+アルミニウム合金
注意
※1in 4out一方通行のみです。