VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの 切替器/分配器/コンバーター
VENTIONの コンバーター
HDMI - RCAコンバーター / ブラックメタルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006168
品番
AE-2526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
HDMI to AVコンバーター
付属品
ミニUSB電源コード
電源
DC5V/1A
インターフェース
HDMI
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
HS200
注意
※HDMI to RCA一方通行のみです。