VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの 切替器/分配器/コンバーター
VENTIONの コンバーター
HDMIオーディオセグレゲーター / ブラックメタルタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006186
品番
AF-2595
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
HDMI オーディオスプリッター
供給方式
電流:USB
インターフェース
HDMI, SPDIF, RCA(L/R), USB
解像度
4K 30Hz
コネクタ
金メッキ
伝送方法
HDMI入力、HDMI出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
HDMI規格
HDMI 1.4
材質(シェル)
メタル