VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの 切替器/分配器/コンバーター
VENTIONの コンバーター
メスオーディオポートと電源を備えたHDMI - VGAコンバーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006195
品番
42-2663
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
メスオーディオポートと電源を備えたHDMI - VGAコンバーター
AWG
32AWG
インターフェース
HDMI, VGA, USB2.0 Micro-B, 3.5mm
解像度
1080ピクセル 60Hz
コネクタ
金メッキ(HDMI),ニッケルメッキ(VGA)
伝送方法
HDMIからVGA
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
3.5mmオーディオケーブル、micro USB Type-B(ブラック 0.6m)
材質(シェル)
ABS
注意
※HDMI to VGA一方通行のみです。