VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの 切替器/分配器/コンバーター
VENTIONの コンバーター
HDMI - VGAコンバーター / ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13006204
品番
42-2670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
HDMIからVGAへ変換、HDMI - VGAコンバーター
AWG
32AWG
解像度
1080P 60Hz
コネクタ
金メッキ(HDMI), ニッケルメッキ(VGA)
伝送方法
HDMIからVGA
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
CS5210
材質(シェル)
ABS
注意
※HDMI to VGA一方通行のみです。