4K DisplayPort - HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13006430 品番 HA-3271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

4K DisplayPort - HDMIケーブル
解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。

材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DPオス/HDMIオス AWG30 インターフェースDPオス/HDMIオス プラグ金メッキ 解像度4K/30Hz RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプTI149 変換タイプオス-オス 材質(シェル)PVC
注意
※DP to HDMI一方通行のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする