VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの 光ファイバーケーブル
光ファイバーオーディオケーブル アルミ合金タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13006658
品番
BA-5695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ホームシアター用に設計、テレビをスピーカーとアンプに接続、自宅が映画館に
材質
コンダクター:PMMA
直径(Φmm)
コンダクター:1/1.0±0.05(光ファイバー)
ケーブル長(m)
3
インターフェース
オプティカル(S/PDIF)オス
プラグ
金メッキ
使用場所
室内
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ジャケット)
PVC+コットン組紐
材質(シェル)
アルミニウム合金