代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13006659
品番
EPAV18M030C25.0R03
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合
shank:Cylindrical
寸法
WT(kg):0.42
寸法LH(mm)
40
寸法LS(mm)
80
寸法LF(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc(mm)
30
寸法DCONMS(mm)
25
寸法APMX(mm)
16.5
寸法CICT(mm)
3
FIG
1
MIID
AVMT180708PDER-MM
CSP
TRUE
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。