代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13006720
品番
EPAV18M040C32.0R05
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合
shank:Cylindrical
寸法
WT(kg):0.72
寸法LH(mm)
40
寸法LS(mm)
80
寸法LF(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc(mm)
40
寸法DCONMS(mm)
32
寸法APMX(mm)
16.5
寸法CICT(mm)
5
FIG
1
MIID
AVMT180708PDER-MM
CSP
TRUE
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。