代表画像

EPAV18M063C32.0R06 ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ 13006747 EPAV18M063C32.0R06 ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ 13006747

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13006747 品番EPAV18M063C32.0R06
参考基準価格(税別)¥80,700 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
適合shank:Cylindrical 寸法WT(kg):1.07 寸法LH(mm)45 寸法LS(mm)80 寸法LF(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dc(mm)63 寸法DCONMS(mm)32 寸法APMX(mm)16.5 寸法CICT(mm)6 FIG1 MIIDAVMT180708PDER-MM CSPTRUE
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする