USB3.0 Type-Aケーブル PVCタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13006789 品番 CO-7408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル

材質コンダクター:錫引き銅 ブラック ケーブル長(m)2 定格電流(A)2 コネクタ形状USB3.0オスーオス AWG24+28 プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+GND RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 変換タイプオス-オス 材質(シェル)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする