代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13006790
品番
TPAV18J125B38.1R10
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
WT(kg):3.04
b
10
寸法LF(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc(mm)
125
寸法DCONMS(mm)
38.1
寸法APMX(mm)
16.5
寸法DCSFMS(mm)
80
寸法CBDP(mm)
38
寸法KWW(mm)
15.9
寸法CICT(mm)
10
MIID
AVMT180708PDER-MM
CSP
TRUE