代表画像

TPAV18M160B40.0R12N ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18 タンガロイ 13006887 TPAV18M160B40.0R12N ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18 タンガロイ 13006887

ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13006887 品番TPAV18M160B40.0R12N
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
寸法WT(kg):4.91 b9 寸法LF(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dc(mm)160 寸法DCONMS(mm)40 寸法APMX(mm)16.5 寸法DCSFMS(mm)100 寸法CBDP(mm)29 寸法KWW(mm)16.4 寸法CICT(mm)12 MIIDAVMT180708PDER-MM CSP-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする