USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13007114 品番 CO-6278
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

USB-Cインターフェース付きデバイスの高速充電ケーブル
USB2.0Type-A to USB Type-C変換ケーブル

ケーブル長(m)1 材質コンダクター:錫メッキ銅 ブラック 定格電流(A)3 コネクタ形状USB 2.0 A オス / USB2.0 C オス AWG22+28 プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル + アース線 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)PVC 変換タイプオス-オス
注意
※両方向変換可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
家での充電

充電しながらスマホを使用するには丁度良い長さでした。
寝ながらのながらスマホにも丁度良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする