代表画像

AVMT180724PDER-MM AH3225 チップ AVMT18-MM タンガロイ 13007201 AVMT180724PDER-MM AH3225 チップ AVMT18-MM タンガロイ 13007201

チップ AVMT18-MM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード13007201 品番AVMT180724PDER-MM AH3225
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
S6.5 W112.4 寸法Bs(Φmm)1 LE17.1 寸法Re(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法APMX(mm)16.5 寸法INSL(mm)21.6
注意
※旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのインサートをご購入いただいた場合、カッターボディも交換が必要となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする