メイン画像
スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの 水槽・タンク
K型角型容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13007621
品番
K-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
食品・農業・漁業・繊維関係その他幅広い用途で使用できます。
トラスコ品番
808-1296
材質
ポリエチレン(PE)
色
オレンジ
使用温度範囲(℃)
-20〜40
容量(L)
80
外寸法・幅(mm)
560
外寸法・高さ(mm)
430
外寸法・奥行(mm)
560
内寸法(間口×奥行)(mm)
上部:480×480
関連資料:
(0.02MB)
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません