メイン画像
スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの ローリータンク
活魚タンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13007675
品番
KG-250-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
大口径のマンホールで魚の出し入れがしやすいです。
魚の輸送に最適な専用タンクです。
腐食がなく淡水、海水魚ともに使用可能です。
スリースバルブを標準装備しています。
用途
魚の輸送に。
仕様
25Aスリースバルブ付
トラスコ品番
244-7915
材質
本体:ポリエチレン、フタ:ポリカーボネイト
色
本体:青、フタ:透明
高さ(mm)
550
奥行(mm)
850
間口(mm)
850
関連資料:
(0.02MB)
注意
※寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません