メイン画像

SKT-300+valve-set40A スカット ドレンバルブセット(40A)付 スイコー 13007928 SKT-300+valve-set40A スカット ドレンバルブセット(40A)付 スイコー 13007928

スカット ドレンバルブセット(40A)付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13007928 品番 SKT-300+valve-set40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

スカットと40Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。
ローリータンクの最上級モデルです。
タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。

仕様ドレンバルブセット40A付 トラスコ品番314-9560 材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール オレンジ 高さ(mm)830 奥行(mm)750 容量(L)300 間口(mm)935 注水口内径(mm)280
注意
※タンクドレンの穴径はΦ28mmのため流量は制限されます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする