代表画像
スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの ローリータンク
スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(25A)付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13008077
品番
SLT-300 BK+sv25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途
工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様
直付けスリースバルブ25A付
トラスコ品番
314-9561
材質
ポリエチレン
色
黒
高さ(mm)
705
奥行(mm)
750
容量(L)
300
間口(mm)
900
排水口内径
25A
注水口内径(mm)
280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません