アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
テレビドアホンセット録画機能 JTS-2AE-T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13008758
品番
JTS-2AE-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ドアホンがあなたに代わって来客応対する「おまかせ応答」機能を搭載
仕様
非常ボタンあり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
モニター:135×180×22
設置方式
玄関2/室内2
カメラ仕様
170°パノラマ
モニターサイズ
3.5型カラー