メイン画像

ML-500_25A_drain ML型丸型容器 25Aドレン付 スイコー 13008768 ML-500_25A_drain ML型丸型容器 25Aドレン付 スイコー 13008768 ML-500_25A_drain ML型丸型容器 25Aドレン付 スイコー 13008768

ML型丸型容器 25Aドレン付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13008768 品番 ML-500_25A_drain
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

背が低く、幅が広い丸型開放容器です。
ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。

用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 トラスコ品番314-5444 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM オレンジ 高さ(mm)550 容量(L)500 外径(mm)1250
関連資料:(0.02MB)
注意
※製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする