産業用 mSATA SSD 60GB 3D TLC 標準温度品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13008986 品番ADOSS3060G3DCENES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。
そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。
グローバルウェアレベリング機能
内部エラービット検出機能
独自機能の電源断対策機能
S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能

形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7〜2000Hz 動作温度(℃)0〜+70(動作時)、 -55〜+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする