曜日別特売
ADOSS3240G3DCENES 産業用 mSATA SSD 240GB 3D TLC 標準温度品 アドテック 13009004

産業用 mSATA SSD 240GB 3D TLC 標準温度品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13009004品番ADOSS3240G3DCENES
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。
そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。
グローバルウェアレベリング機能
内部エラービット検出機能
独自機能の電源断対策機能
S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能

形状MO-300 mSATA 52pin外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする