メイン画像
スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの ローリータンク
ノッチタンク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
穴加工有
注文コード
13009066
品番
NOTCH TANK500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で取り扱いが簡単な簡易濾過槽です。
錆びないポリエチレン製です。
軽量で手運びが出来、移動が簡単です。
コンパクトな設計で狭い現場に最適です。
用途
建設現場・工事現場の汚水・排水処理槽として。
仕様
穴加工有
トラスコ品番
868-3839
セット内容
吊り金具、アルミ仕切板、タンク下部左右2ヵ所ドレン、100Aフィッテイング(PE)
材質
本体:ポリエチレン製、仕切板:アルミプレート(PEコーティング)
色
ブラック
高さ(mm)
850
奥行(mm)
730
容量(L)
500
間口(mm)
930
注意
※製品の運搬時は内溶液を空にしてください。
※吊り金具をご使用の際は、内溶液が空である事をご確認の上、4点吊りでお願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません