HDMI to VGA変換ケーブル

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13009117 品番TR-HDA001-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920x1080

用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する 寸法(mm)45×14×45 ブラック ケーブル長(cm)15 対応解像度1920×1080 オス形状HDMI(オス) メス形状VGA(メス) 変換タイプオス-メス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
会社用デスクトップPCに使用。
芝浦機械エンジニアリング株式会社 様 (製造業)

以前も量販店で変換ケーブルを購入したが高額でした。
使用上問題なく、以前もこの製品を購入すればよかったと思います。

2026-01-23
用途:
パソコン画面の追加

作業効率を上げるため、パソコンモニターを追加して2画面にすることにしました。こちらのケーブルを使用して、問題なく使用出来ています!
こんなにお安いのなら…もっと早く取り付ければよかったと思いました。

2025-10-30
用途:
PCモニターの接続
製造業

モニタ側のHDMI端子に本品を挿入してVGAケーブルでPCと接続しましたが、モニタが映りませんでした。残念です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-06-12
用途:
PCでの事務作業
Bitcoin Japan 株式会社 様 (卸売・小売業)

デスクトップPCからノートPCに交換する際、今まで使用していたVGAのみのディスプレイをそのまま使いたいユーザーが多く、ただ最近のノート側はHDMIしか用意されてなく変換が必要になります。値段が安いこと、それほどかさばらないこと、電源不要であること。不満はない。

2025-05-20
用途:
業務用PC
成興運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

到着後すぐに接続、問題なく使用しております。
ありがとうございました。

対象商品:
13009117
2023-11-27
用途:
ノートPCを大画面に接続
株式会社協和精機 様

安価で汎用性が高いです。TVをモニター代わりに使うこともできます。

対象商品:
13009117
2023-08-13
用途:
ラズベリーパイ(Raspberry Pi 4B) のモニター接続用

ラズベリーパイ側のはマイクロHDMIなので別売の変換コネクター(100均でも購入可)を付けてPC用のモニターとVGAタイプのケーブルで接続しました。
全く問題なく使えています。

2024-09-17
用途:
PCとモニター接続

1週間ちょいで壊れました。安物買いのなんちゃらでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする