トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの その他PC関連ケーブル
VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13009126
品番
TR-HDA003-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。
用途
VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する
色
ブラック
質量(g)
150
電源
USB A (DC5V 1A)
ケーブル長(cm)
45
オス形状
VGA(オス)・ミニジャック(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス-メス
注意
※HDMIケーブルが必要です。