片手で板材を運べる パネルキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13009161 品番PANEL-CARRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

持ちにくい板材を片手で軽々と運搬
合板やコンパネ、板金などの板材を、強いグリップ力でしっかりホールド!

用途積込み・荷下ろしのほか、現場への搬入など 寸法(mm)約125×90×190 質量(g)約870 耐荷重(kg)約50 有効幅(mm)グリップ部:約2〜25 以内
注意
※石膏ボード/ガラスなどの衝撃に弱い素材や、波板などの起伏形状の物は、変形、破損の恐れがあります。使用しないでください。

※持ち上げる前に、十分に吸着していることをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする