用途ワンボタンで隣人に緊急事態を通知することができる。
仕様【使用可能時間】本体:待機状態で約30日間※日照無し、USB充電のみの場合。【送信機最大接続数】本体1台につき40機
セット内容本体・送信機(首かけ用ストラップ付き)・USBコード・壁面取付用アーム・両面テープ・ネジ・取扱説明書
材質ABS・シリコーンゴム
寸法(mm)136×72×72
容量電池:3.7V/600mAh(リチウムポリマー電池)
質量(g)183
周波数(Hz)315
電源本体:ソーラーパネル・USB充電(DC5V/1A)●送信機:コイン型リチウム電池(CR2032)
充電時間ソーラー:約6〜8時間※日射時間による。●USB:約4時間
使用可能温度範囲(-)20〜60℃
電源コードMicro USB Type-B(本体側)
動作時間アラーム:30分
電波到達距離(m)屋外見通し最大100
防水性IP65(本体)※送信機は防水ではありません。
音量(dB)アラーム:120
電池寿命(年)送信機:約1(待機状態)