USBハブ 4ポート

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13009214 品番TR-UBP001-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。

ブラック ポート数4 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A ケーブル長(mm)300 USBポート数4 伝送速度(Mbps)480 USB規格USB 2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13009214
2026-02-04
用途:
事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

接続が途切れます。息継ぎする感じで、数秒途切れて復帰を繰り返します。このハブを介さなければ、症状が出ない事は確認できたので、このハブが原因のようです。

2025-12-03
用途:
通常業務

令和7年5月に購入したものですが、パソコンに差し込んでもちょっとした振動などで接触が途切れたり、またつながったりします。交換してもらえるのでしょうか?

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-04-24
用途:
構造計算データ
建設業・工事業

構造計算用データが入ったUSBがいくつかあり、ハブポートが4個あり助かっています

2025-06-12
用途:
差し込み部分がぶかぶかです
丸昭自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

差し込み部分が、ぶかぶかなので外れてしまい動かなくなるのでその都度差し込みし直すのがめんどくさいです。安かったので購入しましたが、他のものを購入し直します。

対象商品:
13009214
2023-03-30
用途:
pc本体の4つのUSBポートのうち、2つが使えなくなった為。
医療・福祉・介護関連業

特別使い難くも、使い易くもなくない。
本体の角を丸くして、軟らかなデザインにするのは、如何でしょうか?
また、滑り止め加工して、抜き差しをし易くするとか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする