※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDMT150525ZTR JM4160 フライス切削用インサート SDMT(TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 13009449 SDMT150525ZTR JM4160 フライス切削用インサート SDMT(TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 13009449 SDMT150525ZTR JM4160 フライス切削用インサート SDMT(TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 13009449 SDMT150525ZTR JM4160 フライス切削用インサート SDMT(TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 13009449

フライス切削用インサート SDMT(TR4F用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13009449 品番 SDMT150525ZTR JM4160
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。
独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。
豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。

用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工 適合TR4F5000形 材質JM4160 形状ひし形 厚さ(mm)5.61 切刃長さ(mm)15.875 精度M級 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※コーナチェンジを行う際には、インサートを反時計回りに回転させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする